Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
48 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1125104, EAN: 8013629311152
BM
1115 - BM 1115

Ručni alat, odvijač ravni BM 5,5mm 125mm VDE 225mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1125105, EAN: 8013629311169
BM
1116 - BM 1116

Ručni alat, odvijač ravni BM 6,5mm 150mm VDE 260mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2846992, EAN: 4035300764068
TOPEX
114714

Ručni alat, odvijač specijalni TOPEX 31 -delna garnitura nastavkov

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2803655, EAN: 4058546297671
MILWAUKEE
4932471868

Ručni alat, odvijač specijalni MILWAUKEE 8 u 1 COMPACT s čegrtaljkom i HEX nastavcima

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2795542, EAN: 8013629311916
BM
1191 - BM 1191

Ručni alat, odvijač specijalni BM fleksibilan + set dodataka 12 delni set

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2806523, EAN: 8013629312746
BM
1274 - BM 1274

Ručni alat, kliješta BM univerzalne VDE 1000V 250mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2767361, EAN: 8423533052803
NOBEX
896INPISANIN

Ručni alat, kliješta NOBEX pištolj za zidne uloške

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2798806, EAN: 8013629312203
BM
1220 - BM 1220

Ručni alat, kliješta štipaljke BM 140mm VDE 1000 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2795681, EAN: 8013629312210
BM
1221 - BM 1221

Ručni alat, kliješta štipaljke BM VDE 1000 V 1221 160mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2795682, EAN: 8013629312227
BM
1222 - BM 1222

Ručni alat, kliješta štipaljke BM 1222 180mm VDE 1000 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2795673, EAN: 8013629312111
BM
1211 - BM 1211

Ručni alat, kombinir. kliješta BM 1211 VDE 1000 V 160mm brez zgornje.rezanja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2795674, EAN: 8013629312128
BM
1212 - BM 1212

Ručni alat, kombinir. kliješta BM 1212 VDE 1000 V 180mm brez zgornje.rezanja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije