Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
49 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2801198, EAN: 0045242346370
MILWAUKEE
49560290

MILWAUKEE Nadomestna rezila za izrezovalec lukenj s svedrom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2771983, EAN: 3245060395988
LEGRAND
039598 - CAB 3

Ručni alat, pribor MINICOMFORT 731 Flomaster črni CAB3

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2854681, EAN: 3303806146109
BizLine
BIZ 700174

Ručni alat, pribor BizLine Plastično korito 10 l črno 440mm 110mm 340mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2854788, EAN: 3700420301677
BizLine
BIZ 700179

Ručni alat, pribor BizLine 4 delni set za vzidavo elektro doz in omaric 4M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2854778, EAN: 3700420335535
BizLine
BIZ 730925

Ručni alat, pribor BizLine Lopata z lesenim ročajem-smetiščna, 44,5cm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2854922, EAN: 3700420335542
BizLine
BIZ 730926

Ručni alat, pribor BizLine Metla kratka z lesenim ročajem 305mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2854923, EAN: 3700420335559
BizLine
BIZ 730927

Ručni alat, pribor BizLine Vreča za smeti PVC 130l (15x) črna 120cm 50cm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2854688, EAN: 3700882153418
BizLine
BIZ 740130

Ručni alat, pribor BizLine Posoda Plaster MIX 0,5 l, fi: 130mm 95mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2854690, EAN: 3700882153432
BizLine
BIZ 740132

Ručni alat, pribor BizLine Čopič čistilni 200mm 40mm 17mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2737626, EAN: 3830046300010
Drugi proizv.
51874

Ručni alat, pribor PIŠTOLA prof. za silikonski kit

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1118192, EAN: 3831012316752
Sm Strojkoplast
9241 - FL 1

Ručni alat, pribor Sm Strojkoplast FLOMASTER SPECIAL FL 1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2850413, EAN: 4006209512920
FISCHER
87051292

Ručni alat, pribor FISCHER sistem za pritrjevanje THERMAX 16/170 M12 (2)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije