Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1213565, EAN: 0071701180544Dymo 18054
Traka za pisač Dymo Rhino 9mm 1,5m CRN/ŽUT
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2719446, EAN: 0071701180551Dymo 18055
Traka za pisač Dymo Rhino 12mm 1,5m BIJ
ŠIFRA: 2796600, EAN: 0071701180568Dymo 18056
Traka za pisač Dymo Rihno HST- Termoskupljajuće cijevi 12mm 1,5m CRN/ŽUT
ŠIFRA: 2796614, EAN: 0071701180582Dymo 18058
Traka za pisač Dymo Rihno HST- Termoskupljajuće cijevi 19mm 1,5m CRN/ŽUT
ŠIFRA: 2725641, EAN: 0071701184320Dymo 18432 - 206808
Traka za pisač Dymo Rhino 12mm 5,5m ŽUT Vinyl
ŠIFRA: 2714599, EAN: 0071701184443Dymo 18444 - S0718600
Traka za pisač Dymo Rhino 12mm 5,5m CRN/BIJ Vinyl
ŠIFRA: 1172365, EAN: 0071701184450Dymo 18445 - TRAK RPRO VNYL 19MM/
Traka za pisač Dymo TRAK RHINO VINIL 19MM/5,5 B18445 19mm 5,5m CRN/BIJ
ŠIFRA: 2711190, EAN: 0071701184832Dymo 18483
Traka za pisač Dymo Rhino - Esselte-Acco 12mm 5,5m CRN/BIJ
ŠIFRA: 2749067, EAN: 0071701184887Dymo 18488
Traka za pisač Dymo Rhino 12mm 5,5m CRN/BIJ rastezljivi najlon
ŠIFRA: 2760643, EAN: 0071701222893Dymo 622289
Traka za pisač Dymo Rhino 12mm 5,5m CRN/PROZ trajni poliester
ŠIFRA: 2713399, EAN: 3501170847732Dymo S0847730
Traka za pisač Dymo 3D TAPE 1 blister / 3 role 9mm x3m CRN
ŠIFRA: 2713402, EAN: 3501170847756Dymo S0847750
Traka za pisač Dymo 3D TAPE 1 blister / 3 role 9mm x3m CRN , MO, RD
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.