Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
134 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1021920, EAN: 3838651300104
ISKRA
FQ0307 X/5/10A NI SK - FQ307

Ugradni ampermetar FQ0307 X/5-10A AC 72mm 72mm bez skaleA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1029754, EAN: 3838651300166
ISKRA
BQ0307 4-20mA NI SK - BQ307

Ugradni ampermetar BQ0307 4-20mA DC 72mm 72mm bez skaleA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2637839, EAN: 8013975152232
LOVATO
DMK71R1

Ugradni ampermetar DMK CTA AC 3F DIN letva 3M RLY izlaz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2637845, EAN: 8013975152263
LOVATO
DMK81R1

Ugradni ampermetar DMK CTA AC 1F DIN letva 3M RLY izlaz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2803608, EAN: 3838629792504
ISKRA
BQ0307 0-60mV /1500A - BQ307

Ugradni ampermetar BQ0307 0-60mV 1500A DC 72mm 72mm sa označenjem skale 0-1500A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2611188, EAN: 3303430152019
SCHNEIDER ELECTRIC
15201 - Power metering & MV

Ugradni voltmetar POWERLOGIC od 0 do 600V AC 36mm 87mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2611225, EAN: 3303430160601
SCHNEIDER ELECTRIC
16060 - Power metering & MV

Ugradni voltmetar POWERLOGIC od 0 do 300V AC 70mm 83mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2601208, EAN: 3303430160618
SCHNEIDER ELECTRIC
16061

Ugradni voltmetar POWERLOGIC 0-500V AC 70mm 83mm DIN letva 4M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1021563, EAN: 3838651300319
ISKRA
FQ0207 500V - FQ207

Ugradni voltmetar FQ0207 500V AC 96mm 96mm sa označenjem skale 0-500V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1021570, EAN: 3838651300371
ISKRA
FQ0307 500V - FQ307

Ugradni voltmetar FQ0307 500V AC 72mm 72mm sa označenjem skale 0-500V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2645269, EAN: 8013975152225
LOVATO
DMK70R1

Ugradni voltmetar DMK 15-660V AC 3F DIN letva 3M RLY izlaz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2637843, EAN: 8013975152256
LOVATO
DMK80R1

Ugradni voltmetar DMK 15-660V AC 1F DIN letva 3M RLY izlaz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije