Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utikač za kabel ŠUKO MENNEKES Zaštitni kontakt (šuko) Ravnost. Plastika PLA 16A 230A IP68 vij. zaščitni pokrov pritrjen s trakom

Šifra: 2688914

EAN: 4015394035510

MENNEKES

ME10828 - 10828

No product image

Vtikač za kabel ŠUKO MENNEKES ŠUKO IP68

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MENNEKES
Izvedba
Zaščitni kontakt
Smjer utičnog elementa (st.)
Ravno
Materijal
Plastika
Boja
Plava
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2 (A)
230

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP68
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Za „otežane uvete” (prema VDE)
za težke razmere
Broj polova
2
Nazivna struja (A)
16
Okrugla igla zaštitnog uzemljenja
z zaščito zemlja

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije