Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
33 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2760782, EAN: 3245060501723
LEGRAND
050172

Utikač za kabel ŠUKO LEGRAND 0-90st. Plastika BIJ 16A 44A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1191450, EAN: 3245060503406
BTICINO
050340 - 50340

Utikač za kabel ŠUKO LEGRAND s uvodnicom Ravnost. Guma CRN 16A 230V s uvodnicom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1191419, EAN: 3245060503420
BTICINO
050342 - 50342

Utikač za kabel ŠUKO LEGRAND Ravnost. Guma CRN 16A 230A IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848781, EAN: 3700882122605
BizLine
BIZ 700814

Utikač za kabel ŠUKO BizLine 2P+E Ravnost. Plastika BIJ 16A 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848782, EAN: 3700882122629
BizLine
BIZ 700816

Utikač za kabel ŠUKO BizLine 2P+E Ravnost. Plastika CRN 16A 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2854310, EAN: 3701395169743
BizLine
BIZ 701032

Utikač za kabel ŠUKO BizLine Utikač CEE 7/4 (tip F) 2P+E Ravnost. Termoplast CRN 16A 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1034411, EAN: 3830012671014
TRITECH
G-02 - 101

Utikač za kabel ŠUKO TRITECH Ravnost. Guma CRN 16A 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1162766, EAN: 3830012671021
TRITECH
G-05 - 102

Utikač za kabel ŠUKO TRITECH Ravnost. Guma CRN 16A 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1034413, EAN: 3830012671045
TRITECH
P-02 - 104

Utikač za kabel ŠUKO TRITECH Ravnost. Termoplast CRN 16A 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1000316, EAN: 3830012671052
TRITECH
P-02 - 105

Utikač za kabel ŠUKO TRITECH Ravnost. Termoplast BIJ 16A 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1080588, EAN: 3830012671083
TRITECH
P-1 - 108

Utikač za kabel ŠUKO TRITECH Ravnost. Plastika CRN 16A 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1064466, EAN: 3830012671090
TRITECH
P-1 - 109

Utikač za kabel ŠUKO TRITECH Ravnost. Plastika BIJ 16A 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije