Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

32 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2634414, EAN: 3303430815839
SCHNEIDER ELECTRIC
81583

Utikač zidni CEE PRATIKA 63A 400V 5P IP67 6h CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634418, EAN: 3303430815945
SCHNEIDER ELECTRIC
81594

Utikač zidni CEE PRATIKA 125A 400V 4P IP67 6h CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634419, EAN: 3303430815952
SCHNEIDER ELECTRIC
81595

Utikač zidni CEE PRATIKA 125A 400V 5P IP67 6h CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634561, EAN: 3303430835547
SCHNEIDER ELECTRIC
83554

Utikač zidni CEE PRATIKA 16A 230V 3P IP67 6h PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634563, EAN: 3303430835561
SCHNEIDER ELECTRIC
83556 - Final distribution d

Utikač zidni CEE SCHNEIDER 16A 230 V (50+60 Hz) plava 5P IP67 9h PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634567, EAN: 3303430835660
SCHNEIDER ELECTRIC
83566

Utikač zidni CEE PRATIKA 32A 230V 3P IP67 6h PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634572, EAN: 3303430835714
SCHNEIDER ELECTRIC
83571

Utikač zidni CEE PRATIKA 32A 400V 5P IP67 6h CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634576, EAN: 3303430835806
SCHNEIDER ELECTRIC
83580

Utikač zidni CEE PRATIKA 16A 400V 4P IP67 6h CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2696791, EAN: 4015394202417
MENNEKES
ME801 - 801

Utikač zidni CEE MENNEKES 16A 400V 5P IP44 6h CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1015194, EAN: 8011564010314
GEWISS
GW60404

Utikač zidni CEE IEC 309 16A 230V 3P IP44 6h PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1012475, EAN: 8011564010321
GEWISS
GW60408

Utikač zidni CEE IEC 309 16A 400V 4P IP44 6h CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1052155, EAN: 8011564010338
GEWISS
GW60409

Utikač zidni CEE IEC 309 16A 400V 5P IP44 6h CRV 90° vij.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije