Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vatrootporni kabel (N)HXH -J 5X4mm2 RE FE 180 E 90 NAR

Šifra: 2609221

EAN: 3838629070985

Drugi proizv.

010967

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Zaštitni vodič
-J
Broj žila
5
Nazivni presjek vodiča (mm2)
4
Oblik vodiča
RE
Sadržaj izolatora
FE 180
Funkcijska jedinica
E 90
Boja plašta
Narančasta

Ostali podaci ili svojstva

Materijal plašta
Poliolefin
Ekran
Ne
Opletena žica
Ne
Materijal izolacije žile
Poliolefin, međusobno vezivanje (XPE)
Materijal vodiča
Bakar, čisti
Olovna ovojnica
Ne
Koncentrični vodič
Bez
Naoružavanje
Ne
Razred vodiča
Klasa 1 = čvrsta
Retardant plamena
Prema EN 60332-3-24
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
Da
Oznaka žile
Boja
Vanjski promjer oko
19,5
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
od -5 do 70
Nazivni napon U
1
Nazivni napon U0
0,6
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije