Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
52 proizvoda pronađeno
Akcija

ŠIFRA: 2849152, EAN: 4058546521110
MILWAUKEE
4933498242 - M18

Električni alat, pila MILWAUKEE M18FSZ100P-502P M18 FUEL COMBO KIT IN2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1166399, EAN: 4021104074793
Cimco
207479 - CIM 0207479

Električni alat, pila Cimco HSS-Bi-Metal 79mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1157143, EAN: 4021104075844
Cimco
207584 - CIM 0207584

Električni alat, pila Cimco držač krune sa svrdlom (32-152 32-152mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2849238, EAN: 4058546341206
MILWAUKEE
4933478187

Usisavač MILWAUKEE M18FPOVCL PACKOUT WET DRY VACUUM XXX

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2847491, EAN: 4002395157969
MILWAUKEE
4932451388

Baterija za punjenje MILWAUKEE M12B3 LI-ION 3.0Ah Li-ion 12V 3Ah

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2847492, EAN: 4002395158638
MILWAUKEE
4932451395

Baterija za punjenje MILWAUKEE M12B6 Li-ion 12V 6Ah

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2847488, EAN: 4002395377237
MILWAUKEE
4932430062

Baterija za punjenje MILWAUKEE M18B2 Li-ion 18V 2Ah

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2847490, EAN: 4002395381449
MILWAUKEE
4932430483

Baterija za punjenje MILWAUKEE M18B5 Li-ion 18V 5Ah

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2847496, EAN: 4002395810581
MILWAUKEE
4932451079

Punjač za Aku baterije MILWAUKEE M12-18FC FAST CHARGER IN2 za M12 in M18 bat. 12,14,18V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2849271, EAN: 4058546418984
MILWAUKEE
4932492531

Punjač za Aku baterije MILWAUKEE M18DBSC DUAL BAY SUPER CHARGER IN2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2855593, EAN: 4002395380213
MILWAUKEE
4932430360 - LED TORCH

Aku svjetiljka MILWAUKEE ročna M12TLED-0 12V brez baterije LED 120lm ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2770785, EAN: 4058546028336
AEG
4935459661 - BPL18-0

Aku svjetiljka AEG prostorska BPL18-0 PANEL 18V, (brez baterije) 2500lm 2,5m AC nap. kabel

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije