Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
215 proizvoda pronađeno
Akcija

ŠIFRA: 2770767, EAN: 4058546223595
AEG
4935464414 - BEWS18-125BL-0

Električni alat, kutna brusili AEG BEWS18-125BL-0 BRUSHLESS (brez baterije) 18V 125mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2847465, EAN: 4058546225636
MILWAUKEE
4933464618

Električni alat, kutna brusili MILWAUKEE 12V M12 FCOT-0 brez baterije 76mm plošča

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2847467, EAN: 4058546287054
MILWAUKEE
4933471077

Električni alat, kutna brusili MILWAUKEE M18FHSAG125XB-0 brez baterije 18V 125mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2849150, EAN: 4058546521103
MILWAUKEE
4933498241 - M18

Električni alat, kutna brusili MILWAUKEE M18FSAG125XB100P-502P FUEL COMBO KIT IN2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2866865, EAN: 4058546220594
MILWAUKEE
4933464114 - M18

Električni alat, kutna brusili MILWAUKEE M18FLAG230XPDB-0 brez baterije 18V 230mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2847463, EAN: 4058546029326
MILWAUKEE
4933459760

Električno lemilo MILWAUKEE M12SI-0 12V brez baterije 90W 12V 20-30s 400ST.C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2852930, EAN: 3700420305996
BizLine
BIZ 700460 - 700460

Vrh lemilice BizLine nadomestna konica za plinski spajkalnik 700212 1,6mm Ravno

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2607722, EAN: 3831031723487
Drugi proizv.
TIN-F/FLUX PASTA - GREEN FLUX

Mast za lemljenje ZELENI FLUX 50g

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1141688, EAN: 3831031723524
Drugi proizv.
TIN64-0,8/0100

Žica za lemljenje TIN64-0,8/0100 0,8mm 100g

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1082034, EAN: 3831031723531
Drugi proizv.
TIN64-0,8/0250

Žica za lemljenje TIN64-0,8 / 0250 0,8mm 250g

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1082489, EAN: 3831031723548
Drugi proizv.
TIN64-0,8/0500

Žica za lemljenje TIN64-0,8 / 0500 0,8mm 500g

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1141689, EAN: 3831031723586
Drugi proizv.
TIN64-1,0/0100

Žica za lemljenje TIN64-1,0 / 0100 1mm 100g

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije