Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
19 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1175869, EAN: 4021103200063
Cimco
120006 - CIM 0120006

Alat za odstranjivanje izolac. Cimco JOKARI nož SAFETY STRIPPER 4-28mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2849285, EAN: 4058546521394
MILWAUKEE
4932498270

Alat za odstranjivanje izolac. MILWAUKEE 4 in 1 Multi-Purpose Stripper

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2849240, EAN: 4058546360207
MILWAUKEE
4932478738

Ručni alat, garnitura MILWAUKEE Tri-Lobe VDE Screwdriver PZ SET -7PCS

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2849241, EAN: 4058546360214
MILWAUKEE
4932478739

Ručni alat, garnitura MILWAUKEE Tri-Lobe VDE Screwdriver PH SET -7PCS

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2795539, EAN: 8013629311909
BM
1190 - BM 1190

Ručni alat, garnitura BM Ojačani odvijači 7 delni set 3 x ravni 2 x PH 2 x PZ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2801198, EAN: 0045242346370
MILWAUKEE
49560290

MILWAUKEE Nadomestna rezila za izrezovalec lukenj s svedrom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1118192, EAN: 3831012316752
Sm Strojkoplast
9241 - FL 1

Ručni alat, pribor Sm Strojkoplast FLOMASTER SPECIAL FL 1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2850413, EAN: 4006209512920
FISCHER
87051292

Ručni alat, pribor FISCHER sistem za pritrjevanje THERMAX 16/170 M12 (2)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1181641, EAN: 4021103116227
Cimco
111622 - CIM 0111622

Ručni alat, pribor Cimco magnet na teleskopu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2802952, EAN: 4058546295349
MILWAUKEE
4932471635

Ručni alat, pribor MILWAUKEE Žica za označavanje, debljina užeta 2mm, 30m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2846998, EAN: 8013629256118
BM
53MO3C

Ručni alat, pribor BM čeljust za končnike RG58-59-62 (ZA KLEŠČE 53P000)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2847682, EAN: 8013629263093
BM
185424 - BM 185424

Ručni alat, pribor BM ČELJUST ZA SERIJO 85 (PREŠA 38A062) Cu 300/Al 185

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije