Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

13 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2727953, EAN: 3245060288518
LEGRAND
028851

Daljinski okidač DMX3 2500/4000 230V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2724855, EAN: 3245064210164
LEGRAND
421016

Daljinski okidač DPX3 160/250 230V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1215534, EAN: 3303430336624
SCHNEIDER ELECTRIC
33662

Daljinski okidač COMPACT NS MX 200-250V od 200 do 250V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2724901, EAN: 3414970335685
LEGRAND
422242

Daljinski okidač DPX3 630/1600 230V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1181985, EAN: 3606480019098
SCHNEIDER ELECTRIC
LV429387

Daljinski okidač COMPACT NSX 100-630 MX AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2641270, EAN: 3606480019104
SCHNEIDER ELECTRIC
LV429388

Daljinski okidač COMPACT NSX 100-630 MX 380-415V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2641272, EAN: 3606480019128
SCHNEIDER ELECTRIC
LV429390

Daljinski okidač COMPACT NSX 100-630 MX 24V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2744144, EAN: 3838895410041
ETI
004671135 - DA2 1250-1600AF

Daljinski okidač ETIBREAK EB2 1250/1600A 200-240V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1179189, EAN: 3838895410119
ETI
004671147 - DA2 125-1600AF

Daljinski okidač ETIBREAK za 3/4P 200-240V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2600397, EAN: 3838895410133
ETI
004671149 - DA2 125-630AF DC24V

Daljinski okidač ETIBREAK 24V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2780272, EAN: 4042949011477
SIEMENS
3VA9988-0BL33 - 3VA99880BL33

Daljinski okidač SENTRON za 3VA1, 3VA20-3VA25

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2792376, EAN: 8015644002305
ABB
1SDA066322R1 - SOR-C XT1..XT4 F/P 2

Daljinski okidač ABB XT1-XT4 24-30V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije