Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
730 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1159612, EAN: 3830006269517
ELBRUS
O20S

Kabelska obujmica ELBRUS OBM 20 SIVA (50 kom.) Plastika SIV 20mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004843, EAN: 3830012671984
TRITECH
198

Kabelska obujmica TRITECH OKLOP OG Plastika SIV 18mm 26mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1017951, EAN: 3830022320070
SMRDELPLAST
404024

Kabelska obujmica SMRDELPLAST PRIČVRŠĆIVAĆ VODOVA JEDNOSTRUKI 8 cm Naylon SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1080235, EAN: 3830022321848
SMRDELPLAST
404110

Kabelska obujmica SMRDELPLAST DVOSTRUKA SM 25 (24-30) Naylon SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1218969, EAN: 3830044080150
ODLAZEK RAJKO
80167 - OBJ 12-25

Kabelska obujmica Odlazek DVOSTRUKA PA6 SIV 12mm 25mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1218970, EAN: 3830044080167
ODLAZEK RAJKO
80174 - OBJ EN 12

Kabelska obujmica Odlazek JEDNOSTRUKA 12-25 PA6 SIV 12mm 25mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1227861, EAN: 3830044080181
ODLAZEK RAJKO
80181 - 11334-29

Kabelska obujmica Odlazek OBUJMICA PNS (pak. 50 komada) Plastika SIV 29mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1002268, EAN: 3831014213318
ODLAZEK RAJKO
11331

Kabelska obujmica Odlazek OBUJMICA PNS (pak. 100 komada) Plastika SIV 11mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1002269, EAN: 3831014213325
ODLAZEK RAJKO
11332

Kabelska obujmica Odlazek OBUJMICA PNS (pak. 100 komada) Plastika SIV 13,5mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1002270, EAN: 3831014213332
ODLAZEK RAJKO
11333

Kabelska obujmica Odlazek OBUJMICA PNS (pak. 100 komada) Plastika SIV 16mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1002271, EAN: 3831014213349
ODLAZEK RAJKO
11334

Kabelska obujmica Odlazek OBUJMICA PNS (pak. 50 komada) Plastika SIV 23mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1221808, EAN: 3838629046614
Obo Bettermann
046614

Kabelska obujmica Obo Bettermann Vruće pocinčani čelik/lijevani cink 40mm 46mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije