Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Perforirana traka nVent CADDY 17mm čelik 7mm 800N 10m

Šifra: 2604047

EAN: 8711893009484

ERICO EUROPE

583930 - ABP17G

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Širina (mm)
17
Materijal
Čelik
Promjer perforacije (mm)
7
Teret prekida (N)
800

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Boja
Ostalo
Izvedba
S perforacijom
Smjer rupa
Uzdužno
Perforacija
Okruglo
Širina perforacije (mm)
7
Dužina perforacije (mm)
7

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije