Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 2610770, EAN: 3479775913506
ERICO EUROPE
591350
Perforirana traka nVent CADDY 25m 17mm čelik 3mm 500N
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2847888, EAN: 3599075582247
LEGRAND
558224
Perforirana traka CABLOFIL ED275 SS 316L
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2854054, EAN: 3700882181534
BizLine
BIZ 710590
Perforirana traka BizLine 12mm 5mm 700N 10m 0,7mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2854055, EAN: 3700882181541
BizLine
BIZ 710591
Perforirana traka BizLine 17mm 6,3mm 1000N 10m 0,7mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2749669, EAN: 4012195138679
Obo Bettermann
1471120 - 5055 LI12 FS
Perforirana traka Obo Bettermann 5055 LI12 FS 12mm čelik 5,2mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2749670, EAN: 4012195138730
Obo Bettermann
1471171 - 5055 LII17 FS
Perforirana traka Obo Bettermann 5055 LII17 FS 17mm čelik 6,5mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2749673, EAN: 4012195139935
Obo Bettermann
1475126 - 5062 I12 FS
Perforirana traka Obo Bettermann 5062 I12 FS 12mm čelik 5mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2749674, EAN: 4012195139997
Obo Bettermann
1475177 - 5062 II17 FS
Perforirana traka Obo Bettermann 5062 II17 FS 17mm čelik 7mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2749675, EAN: 4012195140054
Obo Bettermann
1475266 - 5062 III26 FS
Perforirana traka Obo Bettermann 5062 III26 FS 26mm čelik 9mm 10m 1,2mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1102103, EAN: 4012195140115
Obo Bettermann
1475920 - MZ090 LI12 FS,
Perforirana traka Obo Bettermann MZ090 LI12 FS, 12x0,8mm čelik 5mm 10m 5mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2847586, EAN: 4012197371210
Obo Bettermann
1475927 - MZ090 LII17 FS
Perforirana traka Obo Bettermann 5062 LII17 FS 17mm 10m 0,7mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1118147, EAN: 4034437236011
ERICO EUROPE
400429 - SBP17
Perforirana traka nVent CADDY 17mm čelik 6,5mm 800N 10m
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije