Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Perforirana traka Obo Bettermann 5062 I12 FS 12mm čelik 5mm

Šifra: 2749673

EAN: 4012195139935

Obo Bettermann

1475126 - 5062 I12 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
12
Materijal
Čelik
Promjer perforacije (mm)
5

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Neprekinuto cinčanje
Boja
Ostalo
Izvedba
S perforacijom
Perforacija
Okruglo
Širina perforacije (mm)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije