Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
17 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2767189, EAN: 3838528524305
FISCHER
Z87050491

Zidni uložak FISCHER GB 8 za plinobeton (pak. 5 komada), 8mm 50mm za vijak fi: 5

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2767190, EAN: 3838528524312
FISCHER
Z87050492

Zidni uložak FISCHER GB 10 za plinobeton (pak. 4 komada), 10mm 55mm za vijake fi: 7 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2767193, EAN: 3838528524350
FISCHER
Z87090245

Zidni uložak FISCHER TA M6 (pak. 4 kos)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2767194, EAN: 3838528524367
FISCHER
Z87090246

Zidni uložak FISCHER TA M8 (pak. 4 kos)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2767201, EAN: 3838528548851
NOBEX
Z8604084

Zidni uložak NOBEX s mrežicom NOBEX GN 12X50 (pak. 2 kom.)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2767206, EAN: 3838528548905
NOBEX
Z86098632

Zidni uložak NOBEX s mrežicom NOBEX GDN 12X85

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2693327, EAN: 3838629018499
MAT
9150100

Zidni uložak MAT 10mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2693328, EAN: 3838629018505
MAT
9150110

Zidni uložak MAT sivi 12mm 55mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2799519, EAN: 4006209248294
FISCHER
87024829

Zidni uložak FISCHER SX 10x80 25 kom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2767209, EAN: 4006209700228
FISCHER
87070022

Zidni uložak FISCHER SX 8X40 S/20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2850399, EAN: 4048962164954
FISCHER
870519783

Zidni uložak FISCHER kovinski z vijakom 8x54 SS (50 kos)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2850702, EAN: 4048962480818
FISCHER
870568005

Zidni uložak FISCHER SX PLUS 5x25 (100 kos)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije