Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

34 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2811898, EAN: 3606482213104
SCHNEIDER ELECTRIC
EVB3S11N4A - EVB3S11N4A

Punionica za električna vozila EVLink Pro AC RCD Asi 30mA zidna 3F 11kW T2 vtičnica Plastika IP55

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2804800, EAN: 3830072663301
ETREL
G-PC1S5EY20

Punionica za električna vozila Etrel INCH Pro stenska ali steber 3F 22kW T2 kabel ALU IP56 Ethernet, WiFi, RCD+dl DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2807353, EAN: 3838629813766
SCHNEIDER ELECTRIC
EVH4S07N2 - EVH4S07N2

Punionica za električna vozila EVLink Home T2 vtičnica 6mA zidna 1F 7,4kW T2 vtičnica Plastika IP54

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2807361, EAN: 3838629813780
SCHNEIDER ELECTRIC
EVH4S11N2 - EVH4S11N2

Punionica za električna vozila EVLink Home 11kW T2 Vtičnica 6mA zidna 3F 11kW Plastika IP54

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2807362, EAN: 3838629813797
SCHNEIDER ELECTRIC
EVH4S11NC - EVH4S11NC

Punionica za električna vozila EVLink Home kabel 5m 6mA Zidna montaža 3F 11kW T2 kabel 5m Plastika IP55

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2807698, EAN: 3838629813902
SCHNEIDER ELECTRIC
EVB3S22N4A - EVB3S22N4A

Punionica za električna vozila EVLink Pro AC RCD Asi 30mA zidna 3F 22kW T2 vtičnica Plastika IP55

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2807699, EAN: 3838629813919
SCHNEIDER ELECTRIC
EVB3S22NCA - EVB3S22NCA

Punionica za električna vozila EVLink Pro AC RCD Asi 30mA zidna 3F 22kW Kabel T2 6m Plastika IP55

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2809645, EAN: 3838629814251
WALLBOX
DCF2-227-84600000-WB - DC Polnilnica

Punionica za električna vozila WALLBOX Supernova polnilni kabel 5m samostoječa 3F 60kW 2 x CCS kabel IP54

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2809646, EAN: 3838629814268
WALLBOX
DCF2-225-84600000-WB - DC Polnilnica

Punionica za električna vozila WALLBOX Supernova polnilni kabel 5m samostoječa 3F 150kW 2 x CCS IP54

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2846962, EAN: 3838629844647
SOLAREDGE
SLESE-EVK22CRM-01 - EV POLNILNICA

Punionica za električna vozila SOLAREDGE Zidna montaža 3F 22kW T2 kabel 6m Plastika IP54 RFID, MID

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2847895, EAN: 8436607541769
WALLBOX
PPR1-0-2-4-K-002

Punionica za električna vozila WALLBOX Pulsar Pro stenska ali steber 3F T2 kabel 5m Plastika IP54

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2857303, EAN: 8436607547501
WALLBOX
PPR2-W-2-4-K-002

Punionica za električna vozila WALLBOX Pulsar Pro socket Type 2 22kW 1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije