Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

76 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1045469, EAN: 9008024021309
Drugi proizv.
4021309

Silikonski vodič SIF 1,5mm2 SME Eca 100m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1005125, EAN: 9008024021392
Drugi proizv.
4021392

Silikonski vodič SIF 0,75mm2 CRN Eca 100m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1045470, EAN: 9008024021439
Drugi proizv.
4021439

Silikonski vodič SIF 2,5mm2 SME Eca 100m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1005156, EAN: 9008024022252
Drugi proizv.
4022252

Silikonski vodič SIF 1,5mm2 PLA Eca 100m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1143754, EAN: 9008024025611
Drugi proizv.
4025611

Silikonski vodič SIF 1,5mm2 CRN Eca 100m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1005133, EAN: 9008024034088
Drugi proizv.
4034088

Silikonski vodič SIF 4mm2 CRN Eca 100m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1005134, EAN: 9008024034132
Drugi proizv.
4034132

Silikonski vodič SIF 6mm2 CRN Eca 100m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1005131, EAN: 9008024034033
Drugi proizv.
4034033

Silikonski vodič SIF 2,5mm2 CRN Eca 100m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1005164, EAN: 9008024033944
Drugi proizv.
4033944

Silikonski vodič SIF 0,75mm2 BIJ Eca 100m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1013301, EAN: 9008024033906
Drugi proizv.
4033906

Silikonski vodič SIF 0,75mm2 SME Eca 100m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2734692, EAN: 4035996056829
Drugi proizv.
050323

Fleksibilni kabel H05BQ Okruglo-F 5G0,75mm2 NAR 300V Eca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2713582, EAN: 4044773003529
Drugi proizv.
00124793

Fleksibilni kabel OLFLEX 540 P 5G6mm2 Eca

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije